Motion
48-11-1850

MILWAUKEE TOOL
48-11-1850

M18™ Paquete de baterías de capacidad extendida REDLITHIUM™ XC5.0 - Tensión de alimentación de 18 V
Artículo MI #06497769
No. Fabricante 48-11-1850
Precio99.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1850

M18™ Paquete de baterías de capacidad extendida REDLITHIUM™ XC5.0 - Tensión de alimentación de 18 V
Artículo MI #06497769
No. Fabricante 48-11-1850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio promocional
Su precio$99.00/cada uno(Precio de la lista 353.98 USD)

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la batería
    5.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Características y beneficios
    • REDLINK tote inteligente: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos • Indicador de combustible integrado: muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo • Rendimiento en todo tipo de clima: proporciona energía sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo • Versatilidad: alimenta más de 60 herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee® M18™
  • Voltaje nominal
    18 V
  • Garantía
    3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-1850 BATERÍA DE LITIO 18V 5.0A/H
  • Inteligencia REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
  • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo
  • Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Versatilidad: alimenta más de 60 herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee® M18™

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos