Motion
SL01-4910

NTN
SL01-4910

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 50 mm D.I., 72 mm D.E., 22 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06498596
No. Fabricante SL01-4910
Precio535.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL01-4910

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 50 mm D.I., 72 mm D.E., 22 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06498596
No. Fabricante SL01-4910
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
Precio535.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.622 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184372
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184372

Descripción general

Descripción del fabricante
SL01-4910 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"