Motion
GE 110 TXA 2LS

SKF
GE 110 TXA 2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 110 mm, 160 mm OD, Ancho del anillo interior de 70 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #06500734
No. Fabricante GE 110 TXA 2LS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 110 TXA 2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 110 mm, 160 mm OD, Ancho del anillo interior de 70 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #06500734
No. Fabricante GE 110 TXA 2LS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Anillo interior Ancho  
    70 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    10.01 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero/tejido de PTFE
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572025192
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 230 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1860 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3100 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 110 TXA 2LS BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno