Motion
06706
Depósitos inclinables - Beige, plástico, poliestireno, capacidad de peso de 1.33 lb
Artículo MI #06500738
No. Fabricante 06706
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósitos inclinables - Beige, plástico, poliestireno, capacidad de peso de 1.33 lb
Artículo MI #06500738
No. Fabricante 06706
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4.5 x 3.75 x 23.625 pulg.
  • Altura
    4.5 pulg.
  • Longitud
    3.75 pulg.
  • Altura exterior
    4.5 pulg.
  • Longitud exterior
    3.75 pulg.
  • Anchura exterior
    23.625 pulg.
  • Altura total
    4.5 pulg.
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Ancho general
    23.625 pulg.
  • Ancho
    23.625 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Depósitos de vista inclinable
  • Color
    Beige
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Poliestireno
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de peso
    1.33 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
06706 ARMARIO TILTVIEW 6 CONTENEDORES 3-3/4 X 23
  • Los armarios están hechos de poliestireno de alto impacto
  • Contenedores hechos de poliestireno
  • Portaetiquetas moldeado: etiquetas de cartón incluidas
  • Capacidad de peso de 1.33 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo