Motion
ASG320F-01-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASG320F-01-08S

ASG320F-01-08S
Artículo MI #06500750
No. Fabricante ASG320F-01-08S
Precio68.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASG320F-01-08S

ASG320F-01-08S
Artículo MI #06500750
No. Fabricante ASG320F-01-08S
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
Precio68.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tubo
    8 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Medición
    Salida del medidor
  • Tipo de tubería
    Codo

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE FLUJO ASG320F-01-08S , ACERO INOXIDABLE
  • Rango de presión: 15 a 145 PSI (0.1 a 1 MPa)
  • Rango de temperatura ambiente y del fluido: 23 a 140°F (-5 a 60°C)
  • Opción de control de tipo de salida o entrada de medidor
  • El accesorio de un solo toque facilita el montaje y la extracción del tubo
  • Tamaño de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10 y ø12
  • Tamaño del puerto de rosca: M5, R1/8 a 1/2
  • La rosca del puerto tiene sellador (excepto el tipo M5 ), para ahorrar tiempo de instalación y reducir la posibilidad de fugas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno