Motion
1922V1146
1922V1146 Correa de corcho de velocidad variable
Artículo MI #06502471
No. Fabricante 1922V1146
Precio294.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1922V1146 Correa de corcho de velocidad variable
Artículo MI #06502471
No. Fabricante 1922V1146
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
Precio294.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    22 °
  • Longitud del paso
    146 mm
  • Parte superior Ancho  
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Material
    EPDM

Descripción general

Descripción del fabricante
1922V1146 Correa de corcho de velocidad variable
  • Diseñado para su uso con poleas industriales de velocidad variable para obtener una amplia gama de velocidades accionadas
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Las paredes laterales de borde sin rematar mejoran la acción de agarre y la eficiencia
  • Funcionamiento suave
  • Disipación estática
  • Respaldado por nuestra garantía Iron Clad
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good