Motion
4430V600
4430V600 Correa de corcho de velocidad variable
Artículo MI #06502760
No. Fabricante 4430V600
Precio544.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4430V600 Correa de corcho de velocidad variable
Artículo MI #06502760
No. Fabricante 4430V600
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
Precio544.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud del paso
    600 mm
  • Parte superior Ancho  
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    EPDM

Descripción general

Descripción del fabricante
4430V600 Correa de corcho de velocidad variable
  • Diseñado para su uso con poleas industriales de velocidad variable para obtener una amplia gama de velocidades accionadas
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Las paredes laterales de borde sin rematar mejoran la acción de agarre y la eficiencia
  • Funcionamiento suave
  • Disipación estática
  • Respaldado por nuestra garantía Iron Clad
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"