Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola28.58 mm
- Agujero Diámetro16 mm
- Anillo interior Ancho21 mm
- Desalineación Ángulo15 °
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Exterior Diámetro38 mm
- Ancho general38 mm
- Peso130 g
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial177343 N
- SerieMCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990017246
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante