Motion
YPB4T
Cojinete plano esférico de alta desalineación: orificio de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.7400 pulg., anillo interior de 0.5930 pulg. de ancho, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06505253
No. Fabricante YPB4T
Precio28.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de alta desalineación: orificio de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.7400 pulg., anillo interior de 0.5930 pulg. de ancho, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06505253
No. Fabricante YPB4T
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
Precio28.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5930 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.5930 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    24 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.2550 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7400 pulg.
  • Ancho general
    0.7400 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Precisión
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    7560 lbf
  • Serie
    YPB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990009548

Descripción general

Descripción del fabricante
YPB4T COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle