Motion
JNR6S
JNR6S - CONTRATUERCA, ACERO 3/8-24 RH9/16" HEX, 7/32" ANCHO
Artículo MI #06505254
No. Fabricante JNR6S
Precio1.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNR6S - CONTRATUERCA, ACERO 3/8-24 RH9/16" HEX, 7/32" ANCHO
Artículo MI #06505254
No. Fabricante JNR6S
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
Su precio$1.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.01 lb
  • Anchura a través de planos
    0.2270 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990010636

Descripción general

Descripción del fabricante
JNR6S EXTREMO DE LA VARILLA
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle