Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Ancho de la bola0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricanteHFL4T
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial6190 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHF-T
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990006226
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión, con revestimiento de PTFE
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión