Motion
PCMR10Z
PCMR10Z - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) 2-PC ALEACIÓN HT - M-R 5/8-5/8 ZERK
Artículo MI #06505281
No. Fabricante PCMR10Z
Price$31.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCMR10Z - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) 2-PC ALEACIÓN HT - M-R 5/8-5/8 ZERK
Artículo MI #06505281
No. Fabricante PCMR10Z
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
Price$31.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    26 °
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.36 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PCM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    5/8-18
  • UPC_NO
    806990044068

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMR10Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, metal a metal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo