Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo15 °
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso0.85 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial60000 lbf
- SerieMIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009852
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero con bajo contenido de carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, recubrimiento con aceite, (Opción del fabricante: acero inoxidable tratado con calor)
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante