Motion
CFL8T
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06505319
No. Fabricante CFL8T
Precio16.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06505319
No. Fabricante CFL8T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4530 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    8740 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CM-T
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990002648

Descripción general

Descripción del fabricante
CFL8T EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"