Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 °
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0937 pulg.
- Ancho general1.0937 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial28110 lbf
- SerieSIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990010186
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable con tratamiento térmico
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante