Motion
JNL3S
JNL3S - CONTRATUERCA, ACERO 10-32 LH3/8" HEX. 1/8" ANCHO
Artículo MI #06505331
No. Fabricante JNL3S
Precio0.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNL3S - CONTRATUERCA, ACERO 10-32 LH3/8" HEX. 1/8" ANCHO
Artículo MI #06505331
No. Fabricante JNL3S
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
Precio0.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.00 lb
  • Anchura a través de planos
    0.1390 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990033321

Descripción general

Descripción del fabricante
JNL3S EXTREMO DE LA VARILLA
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"