Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Ancho de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.0000 pulg.
- Ángulo de desalineación17 °
- Tamaño de la rosca1-12
- Peso2.10 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteKFL16-2
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial43541 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKF
- Estándares cumplidosAAG J1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990004161
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión