Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola15.88 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Anillo interior Ancho12 mm
- Desalineación Ángulo14 °
- Ancho del anillo exterior9 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- Ancho general22 mm
- Peso24 g
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial59121 N
- SerieMCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990017154
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo (opción del fabricante: acero inoxidable), tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión