Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola21 mm
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Longitud hasta el centro de la bola66 mm
- Ángulo de desalineación23 °
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x 2.0
- Peso0.39 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMHM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990050755
Descripción general
Descripción del fabricante
MHMR16Z EXTREMO DE LA VARILLA
- Sistema métrico
- Cuerpo de aleación de acero
- Tratado con calor
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa un engrasador tipo Zerk