Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ancho de la bola0.5000 pulg.
- Bore Diameter0.3750 pulg.
- Ángulo de desalineación22 °
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.15 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial9500 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca3/8-24
- UPC_NO806990132321
Descripción general
Descripción del fabricante
PCMR6 EXTREMO DE LA VARILLA
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, metal a metal