Motion
PCML8Z
PCML8Z - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) 2-PC ALEACIÓN HT - M-L 1/2-1/2 ZERK
Artículo MI #06505373
No. Fabricante PCML8Z
Price $24.66 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCML8Z - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) 2-PC ALEACIÓN HT - M-L 1/2-1/2 ZERK
Artículo MI #06505373
No. Fabricante PCML8Z

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 24.66 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.9370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.23 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PCM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    1/2-20
  • UPC_NO
    806990043894

Descripción general

Descripción del fabricante
PCML8Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, metal a metal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo