Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo14.5 °
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- Exterior Diámetro0.6094 pulg.
- Ancho general0.6094 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial8430 lbf
- SerieAIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009968
Descripción general
Descripción del fabricante
AIB4T COJINETE LISO ESFÉRICO
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero de aleación/cromo, tratado con calor, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, con recubrimiento de aceite (Mfr. Opción: acero inoxidable)
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante