Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.3590 pulg.
- Ángulo de desalineación22 °
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero inoxidable serie 300
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial4527 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieGF-T
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990043726
Descripción general
- Cuerpo y bola de acero inoxidable, revestidos de PTFE, poste