Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro3.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.118 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce Eco
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905239601
Descripción general
- Aprobado por USDA H-1