Motion
PE1204FR

Power Team
PE1204FR

Bomba eléctrica/hidráulica de reparación de cimientos - Doble acción o acción simple, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, 525.0 in³ de capacidad utilizable, 100 in³/min de flujo a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06505461
No. Fabricante PE1204FR
Precio9,007.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Power Team
PE1204FR

Bomba eléctrica/hidráulica de reparación de cimientos - Doble acción o acción simple, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, 525.0 in³ de capacidad utilizable, 100 in³/min de flujo a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06505461
No. Fabricante PE1204FR
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
Precio9,007.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    10.500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Peso
    71.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    6500 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica/hidráulica de reparación de cimientos
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Material del depósito
    Metal
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    80/85 dB(a)
  • Flujo típico a Psi máx.
    100 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536607353
  • Capacidad de aceite utilizable
    525.0 pulg.3
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE PE1204 FR
  • Esta bomba eléctrica/hidráulica es una bomba de presión continua de dos etapas que contiene todos los controles y circuitos necesarios para alimentar cualquier cilindro de presión continua de acción simple o doble
  • Tiene un regulador de presión externo, ajustable infinitamente en todo el rango de presión de funcionamiento de 1000 a 6500 psig
  • Una válvula de alivio de seguridad interna evita que los daños superen la presión nominal máxima
  • Es una bomba de pistón axial/engranaje diseñada para su uso en aplicaciones de una o varias estaciones
  • Modelo aprobado por CSA disponible
  • Motor universal a prueba de goteo
  • Tapón de relleno/respirador filtrado
  • Manómetro lleno de líquido
  • Asa de transporte

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo