Motion
COM-M16T
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 38 mm OD, Ancho del anillo interior de 21 mm, Abierto
Artículo MI #06505471
No. Fabricante COM-M16T
Precio88.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 38 mm OD, Ancho del anillo interior de 21 mm, Abierto
Artículo MI #06505471
No. Fabricante COM-M16T
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
Su precio$88.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    28.58 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Anillo interior Ancho  
    21 mm
  • Desalineación Ángulo  
    15 o
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Peso
    0.13 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    177343 N
  • Serie
    COM-M
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029022418

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO ESFÉRICO MÉTRICO COM-M16T CONPTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle