Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Ángulo de desalineación17 o
- Altura total69 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.25
- Tamaño de la roscaM12
- Peso0.078 kg
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial18215 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029037795
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO DE MMF-M12T C/PTFE
- Cuerpo: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión.
- Carrera: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión.
- Bola: aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura.
- Accesorios de engrase disponibles para tamaños -M5 y superiores. Las unidades se suministran sin engrasadores. Cuando se requiera un engrasador, especifique añadiendo el sufijo "Z" o "F". P. ej.: MM-M5Z = Conector tipo Zerk MM-M5F = Conector tipo rasante.
- Las clasificaciones de carga se aplican solo a los extremos de las varillas sin engrasadores. Para conocer las clasificaciones de carga con accesorios, consulte a su sucursal de Motion local.
- Los revestimientos de Ptfe están disponibles a solicitud. Especifique añadiendo el sufijo "T". P. ej.: MM-M5T.