Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5930 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.5930 pulg.
- Desalineación Ángulo24 o
- Ancho del anillo exterior0.2550 pulg.
- Exterior Diámetro0.7400 pulg.
- Peso0.036 lb
Detalles
- Material de la bola4130 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exterior4130 Acero
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera4130 Acero
- Capacidad de carga estática radial7560 lbf
- SerieHAB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029027611