Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Ángulo de desalineación17 o
- Altura total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1-14
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.41 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial43541 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNS-2B
- UPC_NO190029038952