Motion
MG-16T-2
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 1.0000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1-12, autolubricante
Artículo MI #06505488
No. Fabricante MG-16T-2
Precio276.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 1.0000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1-12, autolubricante
Artículo MI #06505488
No. Fabricante MG-16T-2
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
Precio276.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1-12
  • Tamaño de la rosca
    1-12
  • Peso
    2.41 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    43541 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • UPC_NO
    190029035340

Descripción general

Descripción del fabricante
MG-16T-2 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like