Motion
HAB-12T
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.5625 in, ancho de anillo interior de 1.2800 in, abierto
Artículo MI #06505505
No. Fabricante HAB-12T
Precio238.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.5625 in, ancho de anillo interior de 1.2800 in, abierto
Artículo MI #06505505
No. Fabricante HAB-12T
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
Precio238.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2800 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    18 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.6200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Peso
    0.332 lb

Detalles

  • Material de la bola
    4130 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    4130 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    4130 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    53707 lbf
  • Serie
    HAB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029027567

Descripción general

Descripción del fabricante
HAB-12T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo