Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola12.70 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Anillo interior Ancho9 mm
- Desalineación Ángulo12.5 o
- Ancho del anillo exterior9 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- Peso0.013 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial35459 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022579