Motion
AMF-M20Z
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5, Conexión Zerk
Artículo MI #06505549
No. Fabricante AMF-M20Z
Precio413.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5, Conexión Zerk
Artículo MI #06505549
No. Fabricante AMF-M20Z
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
Precio413.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Ángulo de desalineación
    20 o
  • Altura total
    101 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    0.29 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    120212 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AMF
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6g
  • UPC_NO
    190029015908

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO AMF-M20Z CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle