Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Ángulo de desalineación23 o
- Altura total83 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x 1.5
- Tamaño de la roscaM16x1.5
- Peso0.215 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial76291 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieAGF
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6H-LH
- UPC_NO190029001680