Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola12.70 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Anchura del cabezal7 mm
- Ángulo de desalineación13 o
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Tamaño de la roscaM6 x 1.0
- Peso0.018 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial17720 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6g-LH
- UPC_NO190029001031