Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola34.93 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho25 mm
- Desalineación Ángulo14.5 o
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Exterior Diámetro46 mm
- Peso0.23 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial260086 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022449