Motion
MG-M16Z
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 2.0, accesorio Zerk
Artículo MI #06505565
No. Fabricante MG-M16Z
Precio116.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 2.0, accesorio Zerk
Artículo MI #06505565
No. Fabricante MG-M16Z
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
Precio116.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 o
  • Altura total
    83 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x 2.0
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.0
  • Peso
    0.215 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    32223 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • UPC_NO
    190029036293

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO MG-M16Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle