Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5620 pulg.
- Ángulo de desalineación13 o
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.602 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial40572 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXAB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- UPC_NO190029045271
Descripción general
Descripción del fabricante
XAB-10 EXTREMO DE VARILLA L/H MACHO