Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola15.88 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Anillo interior Ancho12 mm
- Desalineación Ángulo14 o
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- Peso0.024 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial59121 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022586