Motion
AG-16Z
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 1.0000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, accesorio Zerk
Artículo MI #06505581
No. Fabricante AG-16Z
Price$510.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 1.0000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, accesorio Zerk
Artículo MI #06505581
No. Fabricante AG-16Z
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
Su precio$510.33/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.125 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    AG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3B-LH
  • UPC_NO
    190029001246

Descripción general

Descripción del fabricante
AG-16Z EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo