Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola28.58 mm
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Anchura del cabezal14.25 mm
- Ángulo de desalineación23 o
- Altura total85 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x 1.5
- Tamaño de la roscaM16 x 1.5
- Peso0.173 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial76291 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAMF
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029015854