Motion
BJDR4
BJDR4 - RÓTULA (BJD) TIPO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA - 1/4-28 UNF, ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06505620
No. Fabricante BJDR4
Precio8.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJDR4 - RÓTULA (BJD) TIPO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA - 1/4-28 UNF, ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06505620
No. Fabricante BJDR4
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
Precio8.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1710 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de rosca
    UNF-2A
  • UPC_NO
    806990123602

Descripción general

Descripción del fabricante
BJDR4 EXTREMO DE LA VARILLA
  • TACHUELO DE BOLA: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • MANGUITO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • PRIMAVERA: acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo