Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.1930 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.06 lb
Details
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de roscaUNF-2A
- UPC_NO806990123718
Descripción general
Descripción del fabricante
BJGR4 EXTREMO DE LA VARILLA
- TACHUELO DE BOLA: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión