Motion
303-0500-LY/M
Chaleco de dos tonos Surveyor de once bolsillos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #06506217
No. Fabricante 303-0500-LY/M
Precio24.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de dos tonos Surveyor de once bolsillos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #06506217
No. Fabricante 303-0500-LY/M
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
Precio24.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314097003
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314097003

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO 303-0500LY-M 6 BOLSILLO CLASE 3
  • Parte delantera sólida de poliéster duradero y parte trasera y mangas de malla transpirable
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • 2 lengüetas para micrófono con pespuntes reforzados
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • Bolsillo de radio en el pecho
  • 2 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte delantera