Motion
TAMBOR CS-FG EP-2
Grasa CS-FG EP Series Calcium Sulfonate Complex - USP Mineral Oil-Based, Composición de grasa espesada con sulfonato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, Color beige, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #06507221
No. Fabricante CS-FG EP-2 DRUM
Precio2,810.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa CS-FG EP Series Calcium Sulfonate Complex - USP Mineral Oil-Based, Composición de grasa espesada con sulfonato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, Color beige, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #06507221
No. Fabricante CS-FG EP-2 DRUM
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
Precio2,810.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Plantas de procesamiento de carne, enlatas, lácteos, cervecerías
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa a base de aceite mineral USP, espesada con complejo de sulfonato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215413805
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    CS-FG EP
  • UPC_NO
    089215413805
  • Viscosidad
    105
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0138-039 1/4 TAMBOR/120 LB. GRASA KEG
  • NSF H1 registrado
  • Protección superior contra el óxido y la corrosión
  • Excelente resistencia al lavado con agua y a la pulverización

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos