Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.8750 pulg.
- Ancho de la bola1.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- Ángulo de desalineación6 °
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso15.01 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteKFL32Z
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial153528 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKF
- Estándares cumplidosAAG J1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990019080
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión