Motion
KFR20Z
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06507227
No. Fabricante KFR20Z
Precio103.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06507227
No. Fabricante KFR20Z
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
Su precio$103.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.7950 pulg.
  • Ancho de la bola
    1.0930 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.937 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    KFR20Z
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    KM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990019011

Descripción general

Descripción del fabricante
KFR20Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno