Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1870 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo9 °
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Exterior Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial47880 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990008916
Descripción general
Descripción del fabricante
COM12T COJINETE LISO ESFÉRICO
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante