Motion
PCYMR10T
PCYMR10T - EXTREMO DE LA VARILLA (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC DESALINEADA - M-R 5/8-5/8 PTFE FORRADO
Artículo MI #06507487
No. Fabricante PCYMR10T
Precio34.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCYMR10T - EXTREMO DE LA VARILLA (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC DESALINEADA - M-R 5/8-5/8 PTFE FORRADO
Artículo MI #06507487
No. Fabricante PCYMR10T
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
Su precio$34.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    1.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    64 °
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    21219 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PCYM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990034977

Descripción general

Descripción del fabricante
PCYMR10T EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Recubierto de zinc, Acero de aleación/cromo, tratado con calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo