Descripción general
- El material impregnado en metal permite la identificación mediante equipos de inspección con detectores de metales para ayudar a cumplir con los estándares de seguridad de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, a fin de ayudar a reducir la contaminación, la pérdida y la retirada de productos
- Material de nailon para aplicaciones de mantenimiento y reparación de uso general; ideal para usar en paneles de control y tendidos de cables aéreos
- El material de polipropileno proporciona una excelente resistencia química para su uso en áreas de procesamiento y envasado en las que se utilizan químicos ácidos y alcalinos agresivos para limpiar el equipo
- Construcción de una sola pieza para un rendimiento y fiabilidad constantes
- Entre las fuerzas de roscado más bajas de cualquier brida de cable de una pieza en la industria
- La punta curvada es fácil de recoger de superficies planas y permite un roscado inicial más rápido para acelerar la instalación